{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Fiókok hasznos területe G-ben | 26×14 | |
Magasság | 25 mm | |
Szélesség | 650 mm | |
Mélység | 350 mm | |
Szélesség G-ben | 26 | |
Mélység G-ben | 14 | |
Fiókbetét magassága | 25 mm | |
Fiók előlap magassághoz | 50 mm; 75 mm; 100 mm; 125 mm; 150 mm; 200 mm; 250 mm; 300 mm | |
Fiók előlap magasságtól | ≥ 50 mm | |
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben | 26 | |
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben | 14 | |
Fiók hasznos szélessége | 650 mm | |
Fiók hasznos mélysége | 350 mm | |
Anyag | Műanyag | |
Súly | 0,961 kg | |
Termék fajtája | Fiókbetét |
Cikkszám | 950192 50/2 | |
EAN / GTIN | 4062406573539 | |
Gyártó száma | 950192 50/2 |