Kivehető betétes zárak 2 kulccsal 1/100

Cikkszám: 950072 1/100
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 3-4 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hierarchiaszint / a zárak max. mennyisége Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Felhasználási terület HO zárrendszer
Termék fajtája Zárbetét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 950072 1/100
EAN / GTIN 2050002041394
Gyártó száma 238314 637790 0001

Leírás

Kivitel:

A zárberendezések kivehető betétei a szabványos kivehető betétek (Ho 001 − Ho 200) helyett használhatók. A zárberendezéseket új megrendelés esetén biztonsági kártyával együtt szálltjuk.

Felhasználás:

1 fölérendelt hierarchiaszinttel legfeljebb 100 különböző zár kapható, pl. 1 részleg akár 100 zárral és egy fölérendelt főkulccsal látható el.

Figyelem:

  • A zárberendezések egyénre szabottan egyedi gyártásúak és ezért tervezésre van szükség. Egy új berendezés készítésekor teljesen kitöltött és aláírt zárási tervet / tervezési ívet kell benyújtani.
  • Az első megrendelést követően az ügyfél egy biztonsági kártyát kap, mely jogosultsági igazolásként szolgál. Utánrendelés és a zárberendezés bővítése csak a biztonsági kártya fénymásolatának bemutatásával lehetséges.
  • Utánrendelés esetén kérjük feltétlenül adja meg a berendezés jelzését (4 betű) és a 950072 sz.3/300 és 3/2000 méret esetén a zárbetétek kívánt csoporthoz / főcsoporthoz való pontos hozzárendelését. A 950074 cikkszámnál kérjük adja meg, hogy általános főkulcs, csoportkulcsot, vagy fő csoportkulcsot szeretne.
  • A zárberendezések egyedi gyártásúak és nem tudjuk őket visszavenni!

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz