Kivitel:
szerelt
Leírás:
Elektromosan vezető változat. Acélcső és profilacél hegesztett, elektromosan vezető porszórt, pala szürke RAL 7015. Csavarozott és dugaszolható szerkezet. Az alap elektromosan vezető, DIN 68765 szerinti, világosszürke színű, származékos faanyagból készült deszkából készült. 2 lengőkerék és 2 fix kerék, kerekek TPE-ESD gumiabroncsokkal (hőre lágyuló elasztomer), elektromosan vezető, precíziós mélyhornyú golyóscsapágyakkal ellátott kerékagyak. Maximális kényelem: nagyon alacsony indulási, gördülési és forgási ellenállás. Alacsony zajszintű futás egyenletes padlókon. A gumiabroncsok nem nyomvályúsak. Az EN 1757-3 európai szabványnak (emelvényes kocsik biztonsága) megfelelő reteszelés a lengőkerekeken.
Jellemző:
Teljes teherbírás (kg): 500
Használható terület hossza (mm): 850
Munkafelület szélessége (mm): 500
Platform magassága (mm): 235
Teljes hossz (mm): 970
Teljes szélesség (mm): 509
Teljes magasság (mm): 950
Gumiabroncsok: TPE-ESD
Kerékméret (mm): 160 x 40
Figyelem:
az EN 1757-3 szabvány szerint