Huzal- és kábelolló műanyag hüvelyekkel 445 mm

Cikkszám: 95 71 445
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
    Termék fajtája Vágó fogó

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 95 71 445
    EAN / GTIN 4003773014522
    Gyártó száma 95 71 445
    L-szám L70010 469

    Leírás

    Leírás:

    • drótkötelek és kerek rudak, Cu és Al kábelek esetében
    • alkalmasak feszítőhuzallal ellátott légvezetékek vágására
    • a ferde vágóhegyek lehetővé teszik az egyes kötélszálak átvágását
    • optimális áttételi arány a nagy vágási teljesítményhez
    • csavaros vágófej, cserélhető
    • alacsony súly

    Jellemző:

    • Vágási érték Cu-kábel, sodrott: 95mm²
    • Vágási érték Cu-kábel, finom sodrású (átmérő): Ø 10.0mm
    • Vágási értékek drótkötél (átmérő): Ø 10.0mm
    • Vágási értékek közepesen kemény huzal (átmérő): Ø 7.0mm
    • Vágási értékek vas (átmérő): Ø 7mm
    • AWG: 4 / 0
    • műanyag bevonattal
    • Polírozott

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz