Drótkötélvágó gumikötélhez, többkomponensű hüvelyekkel, fényezett 160 mm

Cikkszám: 95 62 160 TC
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 95 62 160 TC
EAN / GTIN 4003773082422
Gyártó száma 95 62 160 TC
L-szám L70010 2069

Leírás

Leírás:

  • Kifejezetten optimalizálva a gumiabroncskord, drótkötelek Ø 2 mm-ig és kábelek Ø 2 mm-ig történő precíz vágására
  • Ergonomikus a könnyű súly és a praktikus nyitási korlát miatt
  • Kompakt méret, kis súly, nagy teljesítmény
  • Intenzív használatra készült: különösen tartós és 172 g könnyű
  • Kompakt, könnyű és nagy teljesítményű
  • akár 30 %-kal kisebb erőkifejtés az azonos hosszúságú drótkötél-ollókhoz képest
  • dupla csapágyazású, átmenő furatú kötés a nagy stabilitás érdekében
  • Indukciósan edzett élek, élkeménység kb. 62 HRC
  • kényelmes munkavégzés a nyitó rugónak köszönhetően
  • szállítás közben a reteszeléssel biztosított

Jellemző:

  • Vágási érték Cu-kábel, sodrott (átmérő): Ø 2,0 mm
  • Vágási értékek drótkötél (átmérő): Ø 2.0mm
  • Barnított
  • többkomponensű bevonattal