Bowdenkábel-vágó műanyag bevonattal, fekete atramentált 150 mm

Cikkszám: 95 61 150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 95 61 150
EAN / GTIN 4003773065197
Gyártó száma 95 61 150
L-szám L70010 834

Leírás

Leírás:

  • bowdenkábelekhez és lágy drótkötelekhez (V2A is) Ø 3,0 mm-ig
  • könnyű, tiszta vágás a speciális vágóél-formának köszönhetően
  • a félhold alakú vágóélek körülveszik a vágandó anyagot és megakadályozzák a drótkötél felhasadását
  • alacsony energiaigény a nagyon magas áttételi arány miatt
  • Nyitó rugóval és zárószárral

Jellemző:

  • Vágási érték Cu-kábel, finom sodrású (átmérő): Ø 3mm
  • Vágási értékek drótkötél (átmérő): Ø 3mm
  • feketére foszfátozott
  • Műanyag bevonattal
  • Polírozott

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz