Mozgatható cserepenge a 95 31 870 / 95 32 100-hoz

Cikkszám: 95 39 870
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
Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Vágó fogó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 95 39 870
EAN / GTIN 4003773025306
Gyártó száma 95 39 870
L-szám L70010 1236

Leírás

Leírás:

  • cu- és Al-kábelekhez, tömör és sodrott - keménygumi vagy műanyag köpenyekkel is
  • Acélhuzalhoz és drótkötelekhez nem alkalmas.
  • szalagvas erősítésű kábelekhez is alkalmas
  • teljesítménytakarékos vágás az optimális áttételeknek köszönhetően
  • nagy vágási teljesítmény a kétkezes működtetésnek és a racsnis elvnek köszönhetően
  • A szerszám kinyitása minden vágási helyzetben lehetséges.
  • Oldalhossz több fokozatban állítható 400 és 610 mm között (rövid szállítási hossz, egyéni alkalmazkodás a munkakörülményekhez)

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz