Kábelolló többkomponensű hüvelyekkel, polírozva 180 mm

Cikkszám: 95 12 165
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 6 darab
  • Rendelési lépések: 6 darab
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
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 95 12 165
EAN / GTIN 4003773029182
Gyártó száma 95 12 165
L-szám L70010 511

Leírás

Leírás:

  • cu és Al kábelek, egy- és többszálas kábelek vágásához
  • Simán és tisztán vág préselés nélkül.
  • Nem alkalmas acélhuzalokhoz és keményre húzott rézvezetékekhez
  • edzett vágóélek precíziós köszörüléssel
  • egyszerű vágás egykezes működtetéssel
  • szorításvédelemmel
  • állítható csavarkötés, önzáró

Jellemző:

  • Vágási érték Cu-kábel, sodrott: 50mm²
  • Vágási érték Cu-kábel, sodrott: Ø 15mm
  • AWG: 1 / 0
  • Barnított
  • többkomponensű bevonattal

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz