Kábelolló nyele műanyag átformázással, műanyag átformázással 165 mm

Cikkszám: 95 05 165
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 2-3 héten belül
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
Termék fajtája Olló

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 95 05 165
EAN / GTIN 4003773019596
Gyártó száma 95 05 165
L-szám L70010 405

Leírás

Leírás:

  • Nem alkalmas acélhuzalokhoz és keményre húzott rézvezetékekhez
  • edzett vágóélek precíziós köszörüléssel
  • nincs nyomódás, a kábel kis deformációja
  • A csípésvédelem megakadályozza a nyomós sérüléseket
  • állítható csavarkötés
  • ø 10 mm-es / 24 mm²-es kábelek vágásához
  • Nyitó rugóval és zárószárral
  • Rozsdamentes acél vágóélek
  • olajban edzett és temperált

Jellemző:

  • Vágási érték Cu-kábel, sodrott: 24mm²
  • Vágási érték Cu-kábel, sodrott: Ø 10mm
  • AWG: 4
  • műanyaggal átformázva
  • Polírozott

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz