Pad cipőtartóval, szabadon álló Műanyag 1960

Cikkszám: 949821 1960
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 450 mm
Szélesség 2 000 mm
Mélység 353 mm
Üléslécek a profilban 60×30 mm
Max. lehetséges szintkiegyenlítés 10 mm
Lábak száma 6
Üléslécek anyaga Műanyag, acél maggal
Láb anyaga 4-szög szelvény szerkezet
Egyedi színben szállítható nem
Súly 20,5 kg
Termék fajtája Pad

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 949821 1960
EAN / GTIN 4062406082734
Gyártó száma 949821 1960

Leírás

Kivitel:

Stabil 30×30 mm-es 4-szög zártszelvény szerkezet. 60×30 mm profilú üléslécek a jó komfort érdekében. Állítható talpakkal az egyszerű szintkiegyenlítéshez (10 mm) Cipőtartó 5 darab négyszög zártszelvény keresztmerevítővel.
Acélmagos világosszürke műanyag üléslécek.

Szín:

Acélkeret fekete-szürke bevonattal. Egyedi színben nem szállítható.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz