{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Magasság | 450 mm | |
Szélesség | 2 000 mm | |
Mélység | 353 mm | |
Üléslécek a profilban | 60×30 mm | |
Max. lehetséges szintkiegyenlítés | 10 mm | |
Lábak száma | 6 | |
Üléslécek anyaga | Műanyag, acél maggal | |
Láb anyaga | 4-szög szelvény szerkezet | |
Egyedi színben szállítható | nem | |
Súly | 19,2 kg | |
Termék fajtája | Pad |
Cikkszám | 949811 1960 | |
EAN / GTIN | 4062406082673 | |
Gyártó száma | 949811 1960 |