Pad, szabadon álló Bükk 1000

Cikkszám: 949810 1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 450 mm
Szélesség 1 000 mm
Mélység 353 mm
Üléslécek a profilban 60×30 mm
Max. lehetséges szintkiegyenlítés 10 mm
Lábak száma 4
Üléslécek anyaga lekerekített kemény bükkfa lécek, színtelen lakkozással
Láb anyaga 4-szög szelvény szerkezet
Egyedi színben szállítható nem
Súly 10,4 kg
Termék fajtája Pad

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 949810 1000
EAN / GTIN 4062406082628
Gyártó száma 949810 1000

Leírás

Kivitel:

Stabil 30×30 mm-es 4-szög zártszelvény szerkezet. 60×30 mm profilú üléslécek a jó komfort érdekében. Állítható talpakkal az egyszerű szintkiegyenlítéshez (10 mm)
Üléslécek minden oldalon gyalult és lekerekített keményfa szálakból, színtelen lakkozással. Természetes színeltérésekkel.

Szín:

Acélkeret fekete-szürke bevonattal. Egyedi színben nem szállítható.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz