{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 0,8 mm | |
Ajtónyitás szöge | 110 fok | |
Hengerzár | Moduláris zárbetét | |
Szín kiválasztása | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Magasság elöl | 1 950 mm | |
Magasság hátul | 2 180 mm | |
Szélesség | 600 mm | |
Mélység | 500 mm | |
Rekeszenkénti hasznos szélesség | 2 × 240 mm | |
Rekeszenkénti hasznos mélység | 477 mm | |
Ruhás rekeszenkénti hasznos magasság | 1 420 mm | |
Ferde tetős kalaptartónkénti hasznos mélység | 328 mm | |
Polclap szélessége | 298 mm | |
Polclap mélysége | 477 mm | |
Súly | 42 kg | |
Termék fajtája | Öltözőszekrény |
Cikkszám | 949731 2 | |
EAN / GTIN | 4067263828761 | |
Gyártó száma | 949731 2 |