Öltözőszekrény ferde tető felsőrésszel, paddal és DOM hengerzárral, Rekeszek száma: 2

Cikkszám: 949650 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rekeszek száma Egységár ÁFA-val
  • Ajtónyitás szöge: 110
  • Hengerzár: moduláris zárbetét
  • Szín kiválasztása: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Ajtónyitás szöge 110 fok
Hengerzár moduláris zárbetét
Szín kiválasztása RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Magasság elöl 2 120 mm
Magasság hátul 2 350 mm
Szélesség 600 mm
Mélység 500 mm
Rekeszenkénti hasznos szélesség 240 mm
Rekeszenkénti hasznos mélység 477 mm
Ruhás rekeszenkénti hasznos magasság 1 270 mm
Kalaptartónkénti hasznos magasság 328 mm
Polclap szélessége 298 mm
Polclap mélysége 477 mm
Pad magassága 450 mm
Pad szélessége 600 mm
Pad mélysége 315 mm
Rekeszek száma 2
Súly 45 kg
Termék fajtája Öltözőszekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 949650 2
EAN / GTIN 4067263642916
Gyártó száma 949650 2

Leírás

Kivitel:

Öltözőszekrény ferde tető felsőrésszel, így elkerülhető, hogy eszközök rajta maradjanak. Szekrény szélessége 300 mm fixen behegesztett felső polccal. Az akasztórúd 3 eltolható kampóval rendelkezik. Ajtó rombusz alakú szellőző lyukakkal és címkekerettel. A pad lécei alapkivitelen bükkfából készülnek, 60×30 mm profillal, minden oldalon gyalult és lekerekített, színtelen lakkozással.
Kiváló minőségű hengerzárral.

Szabvány:

DIN 4547

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. Pad kerete fekete-szürke, bevonattal. Egyedi színben nem elérhető.