Öltözőszekrény ülőpaddal és biztonsági forgóreteszes zárral 4

Cikkszám: 949635 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rekeszek száma Egységár ÁFA-val
  • Ajtónyitás szöge: 110
  • Szín kiválasztása: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 0,8 mm
Ajtónyitás szöge 110 fok
Szín kiválasztása RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Magasság 2 120 mm
Szélesség 1 200 mm
Mélység 500 mm
Rekeszenkénti hasznos szélesség 240 mm
Rekeszenkénti hasznos mélység 477 mm
Ruhás rekeszenkénti hasznos magasság 1 270 mm
Kalaptartónkénti hasznos magasság 328 mm
Polclap szélessége 298 mm
Polclap mélysége 477 mm
Pad magassága 450 mm
Pad mélysége 315 mm
Rekeszek száma 4
Súly 75 kg
Termék fajtája Öltözőszekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 949635 4
EAN / GTIN 4067263642909
Gyártó száma 949635 4

Leírás

Kivitel:

Öltözőszekrény ülőpados alsórésszel. Szekrény szélessége 300 mm fixen behegesztett felső polccal. A ruha akasztórúd 3 eltolható kampóval rendelkezik. Ajtó rombusz alakú szellőző lyukakkal és címkekerettel. A pad lécei alapkivitelen bükkfából készülnek, 60×30 mm profillal, minden oldalon gyalult és lekerekített, színtelen lakkozással.
Biztonsági forgóreteszes zár zárral, lakattal zárható (külön rendelésre).

Szabvány:

DIN 4547

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit porszórt bevonattal. Pad kerete fekete-szürke, bevonattal. Egyedi színben nem szállítható.

Figyelem:

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.