{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 0,8 mm | |
Ajtónyitás szöge | 110 fok | |
Hengerzár | Moduláris zárbetét | |
Szín kiválasztása | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Magasság | 2 120 mm | |
Szélesség | 900 mm | |
Mélység | 500 mm | |
Rekeszenkénti hasznos szélesség | 240 mm | |
Rekeszenkénti hasznos mélység | 477 mm | |
Ruhás rekeszenkénti hasznos magasság | 1 270 mm | |
Kalaptartónkénti hasznos magasság | 328 mm | |
Polclap szélessége | 298 mm | |
Polclap mélysége | 477 mm | |
Pad magassága | 450 mm | |
Pad mélysége | 315 mm | |
Rekeszek száma | 3 | |
Súly | 58 kg | |
Termék fajtája | Öltözőszekrény |
Cikkszám | 949634 3 | |
EAN / GTIN | 4067263642862 | |
Gyártó száma | 949634 3 |