{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 0,8 mm | |
Ajtónyitás szöge | 110 fok | |
Szín kiválasztása | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Magasság | 1 950 mm | |
Szélesség | 600 mm | |
Mélység | 500 mm | |
Rekeszenkénti hasznos szélesség | 240 mm | |
Rekeszenkénti hasznos mélység | 477 mm | |
Ruhás rekeszenkénti hasznos magasság | 1 420 mm | |
Kalaptartónkénti hasznos magasság | 328 mm | |
Polclap szélessége | 298 mm | |
Polclap mélysége | 477 mm | |
Rekeszek száma | 2 | |
Fix polclapok száma | 1 | |
Ruhaakasztó rudak száma | 1 | |
Lakathoz | igen | |
Max. tengely ⌀-jű lakathoz | 6 mm | |
Szekrény előlap | lemezes szárnyas ajtóval | |
Váz kivitele | Lábazat | |
Ferde tető | nem | |
Ajtó szellőzőnyílások | igen | |
Egyedi színben szállítható | nem | |
Névtábla | nem | |
Súly | 38 kg | |
Zár kivitele | Biztonsági forgóreteszes zár | |
Szabvány | DIN 4547 | |
Termék fajtája | Öltözőszekrény |
Cikkszám | 949613 2 | |
EAN / GTIN | 4067263642640 | |
Gyártó száma | 949613 2 |