Plusz polclap 950

Cikkszám: 949534 950
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
145 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 80
  • Anyag: horganyzott

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyagvastagság 0,9 mm
    Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 80 kg
    Anyag horganyzott
    Szélesség 944 mm
    Mélység 382 mm
    Vastagság 30 mm
    Polclap kivitele fixen felszerelt polclap; egyenes polclap
    Termék fajtája Polclap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 949534 950
    EAN / GTIN 4062406212070
    Gyártó száma 949534 950

    Leírás

    Alkalmazható:

    949531 sz. 1950/A méretű szárnyasajtós szekrény.

    Figyelem:

    Utánrendelésnél kérjük adja meg a szekrény gyártási évét. 2010. januárjától enyhén módosított kivitel.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz