Plusz polclap, Típus: 935

Cikkszám: 949524 935
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 70
  • Anyag: horganyzott

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 0,8 mm
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 70 kg
Anyag horganyzott
Szélesség 925 mm
Mélység 357 mm
Vastagság 25 mm
Polclap kivitele egyenes polclap; egyenes polclap
Termék fajtája Polclap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 949524 935
EAN / GTIN 4062406082567
Gyártó száma 949524 935

Leírás

Alkalmazható:

949521 sz. HOLEX szárnyasajtós szekrényhez.

Letöltések és dokumentumok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz