{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 0,8 mm | |
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 70 kg | |
Szekrényház belső teherbírása | 450 kg | |
Ajtónyitás szöge | 125 fok | |
Magasságállítás osztása | 15 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
Magasság | 1 950 mm | |
Szélesség | 930 mm | |
Mélység | 400 mm | |
Hasznos magasság | 1 857 mm | |
Polclapok száma | 4 | |
Szekrény előlap | Tömör lemez szárnyas ajtó | |
Súly | 63 kg | |
Termék fajtája | Irattartó szekrény |
Cikkszám | 949521 1950 | |
EAN / GTIN | 4062406082031 | |
Gyártó száma | 949521 1950 |