Szekrény ajtók nélkül, Magasság: 1200mm

Cikkszám: 949506 1200
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 60
  • Szekrényház belső teherbírása: 500
  • Magasságállítás osztása: 40
  • Szín kiválasztása: RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 0,9 mm
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 60 kg
Szekrényház belső teherbírása 500 kg
Magasságállítás osztása 40 mm
Szín kiválasztása RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005
Magasság 1 200 mm
Szélesség 1 000 mm
Mélység 400 mm
Hasznos magasság 1 040 mm
Polclapok száma 2
Szekrény előlap nyitott
Termék fajtája Irattartó szekrény

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 949506 1200
EAN / GTIN 4062406080600
Gyártó száma 949506 1200
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Ház és ajtók 0,9 mm-es acéllemezből, polcok rögzítése 40 mm-es osztásban lehetséges. Az ajtók belső oldala megerősítve, hengerzárral szerelt tolóretesszel zárható. A zárakkal kapcsolatos további információkat lásd a 950050950060 cikkszámoknál.
Ajtók nélkül, nyitott polcos szekrényként.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Figyelem:

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Warning:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Schwenkbereich von Türen freihalten, Türen und Schubladen geschlossen halten.
  • Fachboden zur Aufbewahrung von Werkstücken und Werkzeugen.
  • Für den industriellen Gebrauch im Innenbereich. Verwendung auf trockenen und festen Böden.
  • Schrank zwingend gegen Kippen sichern.
  • Nur in technisch einwandfreiem und betriebssicherem Zustand verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Schrank und Fachböden nicht überladen.
  • Nicht in Schrank oder auf Fachböden stellen oder setzen.
  • Keine überstehenden Gegenstände auf Schrankgehäuse lagern.
  • Keine eigenmächtigen Umbauten und Modifizierungen tätigen.
  • Gegenstände nicht ruckartig ablegen.
  • Keine entzündlichen oder chemischen Flüssigkeiten lagern.
  • Keine Lebensmittel lagern.
  • Nicht in explosionsgefährdeten Bereichen verwenden.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz