{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hrúbka materiálu | 0,8 mm | |
Uhol otvárania dvier | 225 Stupeň | |
Cylindrický zámok | modulárna zásuvka | |
Voľba farieb | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Výška vpredu | 1 850 mm | |
Výška vzadu | 2 000 mm | |
Šírka | 600 mm | |
Hĺbka | 500 mm | |
na šatníkový oddiel Úžitková výška | 1 240 mm | |
na šatníkový oddiel Úžitková šírka | 240 mm | |
na šatníkový oddiel Úžitková hĺbka | 475 mm | |
na odkladanie klobúkov so šikmou strechou Úžitková výška | 420 mm - 480 mm | |
na odkladanie klobúkov (integrálna helma) Úžitková šírka | 240 mm - 280 mm | |
na odkladanie klobúkov Úžitková hĺbka | 250 mm | |
Polica Šírka | 295 mm | |
Polica Hĺbka | 250 mm | |
Počet oddielov | 2 | |
Počet políc pevne zapustené | 1 | |
Počet šatníkových tyčí | 1 | |
vhodné pre integrálnu helmu | igen | |
Predné strany skriniek | Celoplechové krídlové dvierka | |
Podstavec Prevedenie | podstavec s clonou podstavca | |
Šikmá strecha | igen | |
Vetracia štrbina Zadná stena | nem | |
Vetracia štrbina Dvere | nem | |
Clona podstavca odoberateľná | igen | |
Možné špeciálne lakovanie | áno | |
Menovka | igen | |
Hmotnosť | 49,8 kg | |
Zámok Prevedenie | Cylindrický zámok | |
Norma | DIN 4547 | |
Druh produktu | Šatníková skriňa |
Cikkszám | 949050 2 | |
EAN / GTIN | 4062406073152 | |
Gyártó száma | 949050 2 |