{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 0,9 mm | |
Ajtónyitás szöge | 225 fok | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 1 850 mm | |
Szélesség | 800 mm | |
Mélység | 520 mm | |
Rekeszenkénti hasznos magasság | 370 mm | |
Rekeszenkénti hasznos szélesség | 342 mm | |
Rekeszenkénti hasznos mélység | 472 mm | |
Rekeszek száma | 8 | |
Lakathoz | igen | |
Max. tengely ⌀-jű lakathoz | 6 mm | |
Szekrény előlap | Tömör lemez szárnyas ajtó | |
Váz kivitele | Alumínium talpak | |
Ferde tető | nem | |
Hátfal szellőzőnyílások | igen | |
Egyedi színben szállítható | igen | |
Névtábla | igen | |
Súly | 76 kg | |
Zár kivitele | Forgóreteszes zár | |
Szabvány | DIN 4547 | |
Termék fajtája | Rekeszes szekrény |
Cikkszám | 949018 8 | |
EAN / GTIN | 4062406073138 | |
Gyártó száma | 949018 8 |