Öltözőszekrény hengerzárral, Rekeszek száma: 4

Cikkszám: 949014 4
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rekeszek száma Egységár ÁFA-val
  • Ajtónyitás szöge: 225
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 0,9 mm
Ajtónyitás szöge 225 fok
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 1 850 mm
Szélesség 800 mm
Mélység 520 mm
Rekeszenkénti hasznos magasság 780 mm
Rekeszenkénti hasznos szélesség 342 mm
Rekeszenkénti hasznos mélység 472 mm
Rekeszek száma 4
Ruhaakasztó rudak száma 1
Integrál sisakhoz igen
Szekrény előlap Tömör lemez szárnyas ajtó
Váz kivitele Alumínium talpak
Ferde tető nem
Hátfal szellőzőnyílások igen
Ajtó szellőzőnyílások nem
Egyedi színben szállítható igen
Névtábla igen
Súly 68 kg
Zár kivitele Hengerzár
Szabvány DIN 4547
Termék fajtája Öltözőszekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 949014 4
EAN / GTIN 4062406073077
Gyártó száma 949014 4

Leírás

Kivitel:

Lábak 2 mm vastag alumínium lemezből. Hátfalak szellőztetőrésekkel, ajtók törölközőtartóval és névtáblával. Az ajtózsanér néhány mozdulattal áthelyezhető jobbról bal oldalra.
Kiváló minőségű hengerzár a tolózárban.
Ruhaakasztó rúddal és részlegenként 3 akasztóval.

Szabvány:

DIN 4547

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Figyelem:

Opcionálisan lábazattal. Forduljon hozzánk!
TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz