{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1,2 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 2 200 mm | |
Szélesség | 1 500 mm | |
Mélység | 700 mm | |
Fiók hasznos szélessége | 650 mm | |
Fiók hasznos mélysége | 600 mm | |
Súly | 342 kg | |
Termék fajtája | Iroda állomás |
Cikkszám | 948805 DE | |
EAN / GTIN | 4062406135522 | |
Gyártó száma | 948805 DE |