{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 0,9 mm | |
Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Felső szekrény magassága | 200 mm | |
Felső szekrény szélessége | 750 mm | |
Felső szekrény mélysége | 500 mm | |
Felső szekrény belső magassága | 178 mm | |
Billentyűzet fiók magassága | 80 mm | |
Billentyűzet fiók szélessége | 684 mm | |
Billentyűzet fiók mélysége | 479 mm | |
Billentyűzet fiók hasznos magassága | 50 mm | |
Billentyűzet fiók hasznos szélessége | 625 mm | |
Billentyűzet fiók hasznos mélysége | 295 mm | |
Súly | 24,5 kg | |
Termék fajtája | Billentyűzetfiók |
Cikkszám |
948405 1
Másolás |
|
EAN / GTIN |
4062406074647
Másolás |
|
Gyártó száma |
948405 1
Másolás |
|
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |