{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 0,9 mm | |
Ajtónyitás szöge | 250 fok | |
Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
IP védettségi osztály | IP 41 | |
Magasság | 1 020 mm | |
Szélesség | 750 mm | |
Mélység | 500 mm | |
Szélesség G-ben | 30 | |
Mélység G-ben | 20 | |
Alapszekrény hasznos magassága | 645 mm | |
Alapszekrény hasznos szélessége | 700 mm | |
Nyomófedél méret | 236×290 mm | |
Bemenet csatlakozó típus | G | |
Névleges feszültség | 250 V | |
Be- / kikapcsoló | igen | |
Súly | 69 kg | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Termék fajtája | Számítógépes munkaállomás |
Cikkszám | 948132 GB | |
EAN / GTIN | 4062406074067 | |
Gyártó száma | 948132 GB |