{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Szélesség | 602 mm | |
Mélység | 215 mm | |
Beépítési magasság | 320 mm - 355 mm | |
Súly | 4 kg | |
Termék fajtája | Takaróelem |
Cikkszám | 948047 1 | |
EAN / GTIN | 4067263139768 | |
Gyártó száma | 948047 1 |