{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 2 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 155 mm | |
Szélesség | 662 mm | |
Mélység | 230 mm | |
Tartókar mélysége | 220 mm | |
Cső ⌀ | 25 mm | |
Akasztók száma | 3 | |
Teherbírás | 20 kg | |
Felhasználási terület | Polc | |
Súly | 3,2 kg | |
Termék fajtája | Kereszttartó / merevítő |
Cikkszám | 946130 36E | |
EAN / GTIN | 4045197880055 | |
Gyártó száma | 946130 36E |