Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Teljesen kihúzható fiók 200 kg 200 mm

Cikkszám: 946071 200

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Fiók előlap magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 200
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 200 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben 36×27 E
Szélesség E-ben 36E
Mélység E-ben 27E
Fiók előlap magasság 200 mm
Felhasználási terület Fiókos polc
Termék fajtája Fiók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 946071 200
EAN / GTIN 4045197430021
Gyártó száma 946071 200

Leírás

Kivitel:

Acéllemezből, padló 17 mm-es osztásban perforálva, belső oldal körbefutó hornyolt falakkal (17 mm-es osztás) a sokoldalú feloszthatóság érdekében, fiókok előlapja alumínium fogantyúval (feliratcsíkok és védőfóliák mellékelve). Merevítők nélkül megvezetett különböző méretű fiókok.
Teljesen kihúzható fiók, teherbírás 200 kg.

Alkalmazható:

Polcrendszerek a 946000 cikkszámtól.

Szín:

RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal.

Figyelem:

  • Fiókelválasztókat lásd 960190960700 és 960900961290 cikkszámok.
  • A fiókok az SK-, HSK-, Capto- és VDI-szerszámok tárolásához fiókbetéttel szerelhetők fel (lásd a 97. termékcsoportot).

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz