Akkutöltő szekrény ablakos szárnyas ajtókkal 1000/DE mm

Cikkszám: 944503 1000/DE
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Ajtónyitás szöge: 250
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyagvastagság 0,9 mm
    Ajtónyitás szöge 250 fok
    Magasságállítás osztása 25 mm
    Hengerzár Moduláris betét
    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Magasság 1 000 mm
    Szélesség 1 000 mm
    Mélység 500 mm
    Szélesség G-ben 40
    Mélység G-ben 20
    Hasznos magasság 845 mm
    Bemenet csatlakozó típus F
    Csatlakozó aljzat, típus F
    Névleges feszültség 400 V
    Be- / kikapcsoló igen
    Csatlakozók száma 24
    F típusú aljzatok száma 24
    Súly 88 kg
    Energiaellátás Vezetékes
    Termék fajtája Akkumulátor töltő szekrény

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 944503 1000/DE
    EAN / GTIN 4062406073565
    Gyártó száma 944503 1000/DE

    Leírás

    Kivitel:

    Felszerelt akkumulátor töltő szekrény 40×20G méretben, FI biztosíték táblával és ventilátorral. Túlnyomásos üzemű ventilátor légszűrővel (50 m3 / óra). A levegő az ajtókon oldalt kialakított szellőző réseken távozik. Akkumulátor töltő polclapok egyenként két 6-os 230 V csatlakozó aljzattal be-/kikapcsolóval.

    Tartalom:

    Szekrény 2 perforált akkumulátor töltő polclappal. Csatlakozó dugó 16 A / 400 V 5 pólusú 3 m vezetékkel és mérési jegyzőkönyvvel. 4 × 6-os konnektor elosztó.

    Szín:

    Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

    Figyelem:

    Német konnektor.
    TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz