{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 0,9 mm | |
Ajtónyitás szöge | 250 fok | |
Magasságállítás osztása | 25 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 1 000 mm | |
Szélesség | 1 000 mm | |
Mélység | 500 mm | |
Szélesség G-ben | 40 | |
Mélység G-ben | 20 | |
Hasznos magasság | 845 mm | |
Bemenet csatlakozó típus | F | |
Csatlakozó aljzat, típus | F | |
Névleges feszültség | 400 V | |
Be- / kikapcsoló | igen | |
Csatlakozók száma | 24 | |
F típusú aljzatok száma | 24 | |
Súly | 88 kg | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Termék fajtája | Akkumulátor töltő szekrény |
Cikkszám | 944501 1000/DE | |
EAN / GTIN | 4062406073534 | |
Gyártó száma | 944501 1000/DE |