{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 0,9 mm | |
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 100 kg | |
Szélesség | 950 mm | |
Vastagság | 40 mm | |
Felhasználási terület | Polcos szekrény | |
Súly | 4 kg | |
Termék fajtája | Polclap |
Cikkszám | 944195 40 | |
EAN / GTIN | 4062406151768 | |
Gyártó száma | 944195 40 |