Shadowboard szekrény lemezes szárnyas ajtók 2000/SB mm

Cikkszám: 944161 2000/SB
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
2000/SB
érdeklődés szerint
Raktáron
52 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 100
  • Szekrényház belső teherbírása: 1 000
  • Ajtónyitás szöge: 250
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Hengerzár: Moduláris betét

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Anyagvastagság 0,9 mm
    Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 100 kg
    Szekrényház belső teherbírása 1 000 kg
    Ajtónyitás szöge 250 fok
    Magasságállítás osztása 25 mm
    Hengerzár Moduláris betét
    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Magasság 2 000 mm
    Szélesség 1 000 mm
    Mélység 500 mm
    Szélesség G-ben 40
    Mélység G-ben 20
    Hasznos magasság 1 845 mm
    Polclapok száma 5
    Szekrény előlap Tele lemez szárnyas ajtó
    Súly 105 kg
    Termék fajtája Polcos szekrény

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 944161 2000/SB
    EAN / GTIN 4062406073480
    Gyártó száma 944161 2000/SB

    Leírás

    Kivitel:

    Feltöltött Shadowboard szekrény, 40×20G.
    Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban. Hengerzáras 2K-Haptoprene tolófogantyúval zárható. Kompletten 5 db horganyzott polclappal, festett vezetősínekkel.

    Alkalmazható:

    928220 sz. 115, 176, 200, 250 méretű Shadowboard-okhoz. A vezetősíneknél egy ütköző átfordítható a különböző Shadowboard mélységekhez.

    Tartalom:

    Szekrény inkluzív polclapok.

    Szín:

    Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal.

    Figyelem:

    TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Pótalkatrészek

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz