Tárolószekrény ajtó nélkül 97

Cikkszám: 944119 97
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Szekrényház belső teherbírása: 500
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 0,9 mm
Szekrényház belső teherbírása 500 kg
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 2 000 mm
Szélesség 750 mm
Mélység 275 mm
Szélesség G-ben 30
Mélység G-ben 11
Súly 70,5 kg
Termék fajtája Tárolószekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 944119 97
EAN / GTIN 4062406068578

Leírás

Kivitel:

Feltöltött tárolószekrény, 30×11G.
Átlátszó dobozok ABS műanyagból a pormentes tároláshoz. A tárolt eszközök a box megbillentésével vehető ki a dobozból. Szereléskor a dobozok kivehetők és egymásra helyezhetők.

Elhelyezés:

Átlátszó tárolódobozok száma (Sz×Mé×Ma): 36 db 50×42×46 mm; 36 db 80×63×70 mm; 25 db 100×97×108 mm

Tartalom:

Szekrény inkluzív átlátszó dobozok.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Figyelem:

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.