Polcos szekrény ablakos szárnyas ajtókkal, Magasság: 1000mm

Cikkszám: 944005 1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 80
  • Szekrényház belső teherbírása: 500
  • Ajtónyitás szöge: 250
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Hengerzár: Moduláris betét

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 0,9 mm
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 80 kg
Szekrényház belső teherbírása 500 kg
Ajtónyitás szöge 250 fok
Magasságállítás osztása 25 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 1 000 mm
Szélesség 750 mm
Mélység 275 mm
Szélesség G-ben 30
Mélység G-ben 11
Hasznos magasság 845 mm
Polclapok száma 4
Szekrény előlap Ablakos szárnyas ajtó
Súly 47 kg
Termék fajtája Polcos szekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 944005 1000
EAN / GTIN 4062406073398
Gyártó száma 944005 1000

Leírás

Kivitel:

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban lehetséges.
Feltöltött polcos szekrény, 30×11G.
A belső oldalon megerősített ajtók, melyek hengerzáras 2K-Haptoprene tolómarkolattal zárhatók.

Elhelyezés:

Tárolódobozok száma: 12 × 963321 sz. SB6 méret; 12 × 963321 sz. SB5 méret; 12 × 963321 sz. SB4 méret

Tartalom:

Szekrény polclapokkal és nyitott tárolódobozokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 7016 antracit porszórt bevonattal.

Figyelem:

  • Külön nyitott tárolódobozokat lásd a 963321 sz. alatt.
  • Külön polclapokat lásd a 944061, 944065 sz. alatt.

TÜV GS tanúsításnak megfelelően minden szekrényt kötelezően biztosítani kell felborulás ellen.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz