Plusz polclap fali szekrényekhez 30

Cikkszám: 943914 30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szekrény- / rekeszszélesség G-ben Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 65
  • Anyag: horganyzott

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 65 kg
    Anyag horganyzott
    Szélesség 700 mm
    Mélység 325 mm
    Vastagság 35 mm
    Tárolódobozokhoz 4 × 963321 sz. SB4 méret
    Felhasználási terület Fali szekrény
    Súly 2 kg
    Termék fajtája Polclap

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 943914 30
    EAN / GTIN 4062406135607
    Gyártó száma 943914 30

    Leírás

    Kivitel:

    Horganyzott acéllemez polclap.

    Alkalmazható:

    943901943907 sz. fali szekrények.

    Tartalom:

    Polclap tartókkal.

    Figyelem:

    A 30 és 40 méret a 60G és 80G szélességű szekrényekbe való, mert ezek 2 rekesszel rendelkeznek.

    Letöltések és dokumentumok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz