{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 0,9 mm | |
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) | 65 kg | |
Szekrényház belső teherbírása | 250 kg | |
Ajtónyitás szöge | 250 fok | |
Hoffmann perforált fal osztás | 9×9 mm | |
Magasságállítás osztása | 25 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 600 mm | |
Szélesség | 500 mm | |
Mélység | 400 mm | |
Szélesség G-ben | 20 | |
Mélység G-ben | 16 | |
Hasznos magasság | 445 mm | |
Hasznos szélesség | 450 mm | |
Hasznos mélység | 325 mm | |
Polclapok száma | 1 | |
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető | igen | |
ComfortClose | nem | |
Súly | 18 kg | |
Termék fajtája | Fali szekrény |
Cikkszám | 943903 20 | |
EAN / GTIN | 4062406136154 | |
Gyártó száma | 943903 20 |