Fali szekrény lemezes szárnyas ajtókkal, Szélesség G-ben: 20

Cikkszám: 943901 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szélesség G-ben Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 65
  • Szekrényház belső teherbírása: 250
  • Ajtónyitás szöge: 250
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9
  • Magasságállítás osztása: 25

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 0,9 mm
Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 65 kg
Szekrényház belső teherbírása 250 kg
Ajtónyitás szöge 250 fok
Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
Magasságállítás osztása 25 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Magasság 600 mm
Szélesség 500 mm
Mélység 400 mm
Szélesség G-ben 20
Mélység G-ben 16
Hasznos magasság 445 mm
Hasznos szélesség 450 mm
Hasznos mélység 325 mm
Polclapok száma 1
Zárrendszer, elektronikus – átszerelhető igen
ComfortClose nem
Súly 18 kg
Termék fajtája Fali szekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 943901 20
EAN / GTIN 4062406136123
Gyártó száma 943901 20

Leírás

Kivitel:

Polcok rögzítése 25 mm-es osztásban lehetséges. Hátfal □ 9×9 mm perforálással 37 mm-es osztásban EasyFix akasztók és tartók rögzítéséhez. Hengerzáras 2K-Haptoprene fogantyúval zárható. Igény esetén zárt hátfallal is szállítható. Kábelátvezetés a szekrény felső részén.

Tartalom:

Szekrény inkluzív polclapokkal és rögzítőanyagokkal.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, ajtók RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal.

Figyelem:

A különböző falakhoz különböző rögzítőeszközök lehetnek szükségesek. Ezt az ügyfélnek a felszerelés előtt tisztáznia kell. Külön polcok a 943914 sz. alatt.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz