{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1,2 mm | |
Fiókkihúzás | Kihúzás elleni reteszelés | |
Rögzítő segédeszköz | Punch out | |
Magasságállítás osztása | 25 mm | |
Hengerzár | Moduláris betét | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Szélesség×mélység E-ben | 54×36 E | |
Magasság | 800 mm | |
Szélesség | 1 024 mm | |
Mélység | 725 mm | |
Szélesség E-ben | 54 E | |
Mélység E-ben | 36 E | |
Hasznos magasság | 700 mm | |
Fiókok hasznos magassága | 700 mm | |
Súly | 59 kg | |
Termék fajtája | Szerszámszekrény-ház |
Cikkszám | 943601 700 | |
EAN / GTIN | 4045197556318 | |
Gyártó száma | 943601 700 |