{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1,2 mm | |
Fiók / kihúzható polc teherbírása | 75 kg | |
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) | 100 % | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben | 54×27 E | |
Szélesség E-ben | 54E | |
Mélység E-ben | 27E | |
Előlapmagasság | 200 mm | |
Hasznos magasság | 182 mm | |
Hasznos szélesség | 918 mm | |
Hasznos mélység | 459 mm | |
Befoglaló magasság | 177 mm | |
egyenkénti fiókkioldással | nem | |
Termék fajtája | Fiók |
Cikkszám | 943256 200 | |
EAN / GTIN | 4045197380753 | |
Gyártó száma | 943256 200 |