Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Szerszámszekrény, fiókokkal 200 kg, Hasznos magasság mm / modell: 1225/11A

Cikkszám: 943201 1225/11A

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hasznos magasság mm / modell Egységár ÁFA-val
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 200
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Rögzítő segédeszköz: Punch out
  • Magasságállítás osztása: 25

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 200 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Rögzítő segédeszköz Punch out
Magasságállítás osztása 25 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szélesség×mélység E-ben 36×36 E
Magasság 1 325 mm
Szélesség 717 mm
Mélység 725 mm
Szélesség E-ben 36 E
Mélység E-ben 36 E
Hasznos magasság 1 225 mm
Fiókok hasznos magassága 1225 mm
Fiók hasznos szélessége 612 mm
Fiók hasznos mélysége 612 mm
Fiókok száma 11
Súly 192 kg
Termék fajtája Szerszámszekrény

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 943201 1225/11A
EAN / GTIN 4045197676450
Gyártó száma 943201 1225/11A

Leírás

Kivitel:

Szekrényház lásd 943001sz.

Fiókok lásd 943011 és 943021sz.
Fiók, 50 mm, 75 kg teherbírással. 75 mm-től 200 kg teherbírással.

Szín:

Ház RAL 7035 világosszürke, fiókok RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal.

Figyelem:

  • A szekrény emelésekor és szállításakor ügyelni kell a fiókok kellő rögzítésére a szekrényházban.
  • Teljes fiókokhoz való fiókelválasztókat a 96. termékcsoportban talál.

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz