Multifix sín függőleges szekrényekhez 28

Cikkszám: 943170 28
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Függőleges szekrény mélysége G-ben Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 50

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 50 mm
Sorozat Multifix
Magasság 89 mm
Hasznos szélesség 590 mm
Teherbírás 50 kg
Súly 1,7 kg
Termék fajtája Multifix sín

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 943170 28
EAN / GTIN 4062406586287
Gyártó száma 943170 28

Leírás

Kivitel:

Alumínium multifunkciós sín. Easyfix akasztókkal és tartókkal, nyitott tárolódobozokkal, Tool- UNIT tartókkal és Shadowboard-okkal történő felhasználáshoz.
Felszerelés 8 Easyfix műanyag dübellel (tartozék).

Alkalmazható:

943102943115 sz. függőleges fiókos szekrény.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz