Perforált fal függőleges szekrényekhez 1000 mm

Cikkszám: 943166 1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Függőleges szekrény magasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Hoffmann perforált fal osztás: 9×9
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Hoffmann perforált fal osztás 9×9 mm
    Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
    Magasság 691 mm
    Hasznos szélesség 600 mm
    Súly 4,7 kg
    Termék fajtája Perforált fal

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 943166 1000
    EAN / GTIN 4062406586294
    Gyártó száma 943166 1000

    Leírás

    Kivitel:

    Perforált fal □ 9×9 mm 37-mm-es osztásban. Akasztók és tartók, valamint a 95. termékcsoportban található, perforált falakhoz való tartozékok rögzítéséhez. Easyfix műanyag dübel (6 darab az 1000 mérethez, 8 darab a 2000 mérethez).

    Alkalmazható:

    A 943102943115 sz. szekrény egy 1000 méretű függőleges fiókját tölti ki.

    Szín:

    RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz