Kihúzható ferde polclap 12G, Hozzávaló habszivacs G-ben: 20

Cikkszám: 943163 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Individual prices for business customers after login.
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Hozzávaló habszivacs G-ben Egységár ÁFA-val
  • Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen): 100
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 24×20
  • Anyag: horganyzott

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Polclap teherbírás / felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fémen) 100 kg
Fiókok hasznos területe G-ben 24×20
Anyag horganyzott
Mélység 600 mm
Szélesség G-ben 20
Hasznos magasság 26 mm
Hasznos szélesség 500 mm
Hasznos mélység G-ben 24
Termék fajtája Polclap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 943163 20
EAN / GTIN 4062406586270
Gyártó száma 943163 20

Leírás

Kivitel:

Horganyzott acéllemezből, két oldalon felfelé peremezve.
4 Easyfix műanyag dübellel a függőleges fiókokba való becsavarozáshoz. Alkalmas eForm keményhab betétek elhelyezéséhez.

Alkalmazható:

943102, 943112, 943115 sz. függőleges szekrényhez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz