Ez a termék már nem szerepel a kínálatban. Ha alternatívát keres, használja a linkeket, vagy lépjen kapcsolatba velünk.

Teljesen kihúzható fiók 75 kg 50 mm

Cikkszám: 942978 50

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Előlapmagasság (mm) Egységár ÁFA-val
  • Fiók / kihúzható polc teherbírása: 75
  • Kihúzható fiókok (részben/teljesen): 100
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Fiók / kihúzható polc teherbírása 75 kg
Kihúzható fiókok (részben/teljesen) 100 %
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szélesség×mélység E-ben 36×27 E
Szélesség E-ben 36E
Mélység E-ben 27E
Előlapmagasság 50 mm
Hasznos magasság 32 mm
Hasznos szélesség 612 mm
Hasznos mélység 459 mm
Befoglaló magasság 31 mm
egyenkénti fiókkioldással nem
Súly 7,8 kg
Termék fajtája Fiók

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 942978 50
EAN / GTIN 4045197380234
Gyártó száma 942978 50

Leírás

Kivitel:

Fiókfenék 17 mm-es osztásban perforálva, belső oldal körbefutó hornyolt falakkal (17 mm-es felosztás). Fiókelőlap alumínium markolattal.
Teljesen kihúzható fiókok, teherbírás 75 kg.

Alkalmazható:

942958 sz. szerszámszekrény ház, 942997 sz. szerszámkocsi, 942988 sz. 1020 méretű, 942989 sz. 1020 méretű és 942974 sz. 1020 méretű gépkiszolgáló szekrény.

Tartalom:

Fiók kompletten 1 pár fiókvezető sínnel (inkluzív profil, szekrényházba történő beszereléshez).

Szín:

RAL 5005 élénkkék porszórt bevonattal.

Figyelem:

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz