Szerszámszekrény-ház fiókok nélkül 600 mm

Cikkszám: 942958 600
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Fiókkihúzás: Kihúzás elleni reteszelés
  • Rögzítő segédeszköz: Punch out
  • Magasságállítás osztása: 25
  • Hengerzár: Moduláris betét
  • Szín kiválasztása: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Termékadatok

Technikai adatok

Anyagvastagság 1,2 mm
Fiókkihúzás Kihúzás elleni reteszelés
Rögzítő segédeszköz Punch out
Magasságállítás osztása 25 mm
Hengerzár Moduláris betét
Szín kiválasztása RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Szélesség×mélység E-ben 36×27 E
Magasság 700 mm
Szélesség 717 mm
Mélység 572 mm
Szélesség E-ben 36 E
Mélység E-ben 27 E
Hasznos magasság 600 mm
Fiókok hasznos magassága 600 mm
Súly 39 kg
Termék fajtája Szerszámszekrény-ház

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 942958 600
EAN / GTIN 4045197773944
Gyártó száma 942958 600

Leírás

Kivitel:

A fiókok és ajtók rögzítéséhez 25 mm-es osztásban. A szekrény központilag zárható. A hengerzáras előlap lehetővé teszi a további GARANT zárrendszerekre való átállást. A fiókok egyenkénti reteszelése megakadályozza több fiók egyszerre történő kihúzását.

Alkalmazható:

Fiókok 942973 és 942978 sz.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.

Figyelem:

  • A szekrényház fiókokkal való felszerelésekor figyelembe kell venni, hogy az egyes előlapmagasságok összege a szekrény hasznos magasságát adja ki.

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban