Összetevők gurítható fiókos szekrényekhez Oldalfal eltolási iránya R36E

Cikkszám: 942948 R36E
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Típus R36E
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel 2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfék nélkül 2
Fix kerék ⌀ 100 mm
Kormányozható kerék ⌀ 100 mm
Maximális teherbírás összesen 600 kg
Forgásirány Szekrénymélység iránya
Termék fajtája Nyél

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 942948 R36E
EAN / GTIN 4045197439284
Gyártó száma 942948 R36E

Leírás

Kivitel:

Görgős tartópár − 2 − 2 golyóscsapágyazott fix és kormányozható kerék (⌀ 100 mm) rögzítőfékkel, melyeket merevítő köt össze. Kérjük vegye figyelembe a kerekek forgásirányát. Teherbírás egyenletesen eloszlatott teher esetén 600 kg.

Alkalmazható:

A görgős tartópár a 94. termékcsoport 36×36 E, 54×36 E, 64×36 E, 78×36 E méretű szerszámszekrény-házaihoz illik (2019. augusztusig). Biztonsági okokból kifolyólag (borulásveszély) a ház hasznos magassága 1225 mm (a 78×36E méretnél a maximális hasznos magasság 900 mm). Az oldalfalnál tolható.

Figyelem:

  • Gurítható szerszámszekrényekben található fiókokat egyenkénti fiókreteszeléssel kell felszerelni. Ennek segítségével a fiókok záráskor automatikusan reteszelődnek, így szállítás közben nem nyílhatnak ki. A 94. termékcsoportban található fiókokhoz való egyenkénti fiókreteszeléseket (2019. augusztusig) a 949605 cikkszám alatt találja az alkatrészlistában.
  • A kerekek teherbírásánál (600 kg) kérjük, vegye figyelembe a szekrény saját súlyát is.
  • Kérjük, vegye figyelembe a kerekek kívánt forgásirányát.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz