Kivitel:
Görgős tartópár − 2 − 2 golyóscsapágyazott fix és kormányozható kerék (⌀ 100 mm) rögzítőfékkel, melyeket merevítő köt össze. Kérjük vegye figyelembe a kerekek forgásirányát. Teherbírás egyenletesen eloszlatott teher esetén 600 kg.
Alkalmazható:
A görgős tartópár a 94. termékcsoport 27×27 E méretű szerszámszekrény-házaihoz illik (2019. augusztusig). Biztonsági okokból kifolyólag (borulásveszély) a ház maximális hasznos magassága 800 mm. A fiók előlapoknál tolható.
Figyelem:
- Gurítható szerszámszekrényekben található fiókokat egyenkénti fiókreteszeléssel kell felszerelni. Ennek segítségével a fiókok záráskor automatikusan reteszelődnek, így szállítás közben nem nyílhatnak ki. A 94. termékcsoportban található fiókokhoz való egyenkénti fiókreteszeléseket (2019. augusztusig) a 949605 cikkszám alatt találja az alkatrészlistában.
- A kerekek teherbírásánál (600 kg) kérjük, vegye figyelembe a szekrény saját súlyát is.
- Kérjük, vegye figyelembe a kerekek kívánt forgásirányát.