Rétegelt falemez rakodópolc, kb. 15 mm vastag

Cikkszám: 942915
Kedvezmény
78,54 €
(153,17 € / 1 Darab)
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. szept. 29.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
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
Fiók hasznos szélessége × hasznos mélysége G-ben 27×36 E
Szélesség 565 mm
Mélység 725 mm
Szélesség E-ben 27E
Mélység E-ben 36E
Vastagság 15 mm
Takarólap anyaga Rétegelt falemez
Termék fajtája Takarólap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 942915
EAN / GTIN 2050000982453
Gyártó száma 942915

Leírás

Alkalmazható:

942906; 942941; 942951 sz. szerszámszekrény-házhoz.

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz